Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verschlusskupplung 2fach-Verteiler Euro-Profil DN=7,2 G1/2 Innengewinde 9440E07 21

  • ERIKS:11606490
  • Hersteller:9440E07 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

82,80 €/ Stückexkl. MwSt

96,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
9440E
Form
Kupplung (female)
Gewindeanschluss
Innengewinde BSPP (G)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/2
Material
Technopolymer
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Durchlassfähigkeit
2,000 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Material Dichtung
NBR
Material Kugel
Edelstahl
Material Feder
Edelstahl