Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verschlusskupplung 2fach-Verteiler ARO-Profil DN=5,5 G3/8 Innengewinde 9440A06 17

  • ERIKS:11606489
  • Hersteller:9440A06 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

86,53 €/ Stückexkl. MwSt

101,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
9440A
Form
Kupplung (female)
Gewindeanschluss
Innengewinde BSPP (G)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
3/8
Material
Technopolymer
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Durchlassfähigkeit
1,250 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar
Material Dichtung
NBR
Material Kugel
Edelstahl