22,16 €/ Stückexkl. MwSt
25,93 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Typ | Extended Stud Elbow |
Hersteller ID | 3669 12 17 |
Form | L-förmig |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 150 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Verlängert | Ja |
Oszillation | Ja |
Gewicht | 341 g |
C | G3/8 |
D | 12 mm |
E | 7.5 mm |
F | 20 mm |
G | 19.5 mm |
H | 46 mm |
J | 15 mm |
K | 22 mm |
L | 31 mm |
L/2 | 15.5 mm |