Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verlängerter Bolzenbogen, 3669 10 17, LF 3600 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPP (G), 3/8 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216937
  • Hersteller:3669 10 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

20,77 €/ Stückexkl. MwSt

24,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Extended Stud Elbow
Hersteller ID
3669 10 17
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Verlängert
Ja
Oszillation
Ja
Gewicht
56 g
C
G3/8
D
10 mm
E
7.5 mm
F
20 mm
G
17.5 mm
H
41 mm
J
12 mm
K
22 mm
L
29 mm
L/2
14.5 mm