10,97 €/ Stückexkl. MwSt
12,83 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Typ | Extended Stud Elbow |
Hersteller ID | 3669 08 10 |
Form | L-förmig |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 150 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Verlängert | Ja |
Oszillation | Ja |
Gewicht | 31 g |
C | G1/8 |
D | 8 mm |
E | 5.5 mm |
F | 14 mm |
G | 15 mm |
H | 33.5 mm |
J | 10 mm |
K | 15 mm |
L | 23.5 mm |
L/2 | 11.75 mm |