9,29 €/ Stückexkl. MwSt
10,87 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Typ | Extended Stud Elbow |
Hersteller ID | 3669 06 10 |
Form | L-förmig |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 150 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Verlängert | Ja |
Oszillation | Ja |
Gewicht | 24 g |
C | G1/8 |
D | 6 mm |
E | 5.5 mm |
F | 13 mm |
G | 12 mm |
H | 31 mm |
J | 8 mm |
K | 14 mm |
L | 18 mm |
L/2 | 9 mm |