11,39 €/ Stückexkl. MwSt
13,33 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Typ | Extended Stud Elbow |
Hersteller ID | 3669 04 19 |
Form | L-förmig |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 5x0.8 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 150 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Verlängert | Ja |
Oszillation | Ja |
Gewicht | 14 g |
C | M5x0.8 |
D | 4 mm |
E | 3.5 mm |
F | 10 mm |
G | 10 mm |
H | 27.5 mm |
J | 7 mm |
K | 11 mm |
L | 18 mm |
L/2 | 9 mm |