Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verlängerter Bolzenbogen, 3669 04 10, LF 3600 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPP (G), 1/8 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216930
  • Hersteller:3669 04 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,29 €/ Stückexkl. MwSt

10,87 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Extended Stud Elbow
Hersteller ID
3669 04 10
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Verlängert
Ja
Oszillation
Ja
Gewicht
17 g
C
G1/8
D
4 mm
E
5.5 mm
F
13 mm
G
10 mm
H
25.5 mm
J
7 mm
K
14 mm
L
18 mm
L/2
9 mm