Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verlängerter Bolzenbogen, 3629 10 13, LF 3600 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216894
  • Hersteller:3629 10 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,03 €/ Stückexkl. MwSt

17,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Extended Stud Elbow
Hersteller ID
3629 10 13
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Verlängert
Ja
Oszillation
Ja
Gewicht
54 g
C
R1/4
D
10 mm
F
18 mm
G
17.5 mm
H
39 mm
J
12 mm
K
19.5 mm
L
29 mm
L/2
14.5 mm