Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verlängerter Bolzenbogen, 3629 08 10, LF 3600 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216892
  • Hersteller:3629 08 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,40 €/ Stückexkl. MwSt

12,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Extended Stud Elbow
Hersteller ID
3629 08 10
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Verlängert
Ja
Oszillation
Ja
Gewicht
31 g
C
R1/8
D
8 mm
F
14 mm
G
15 mm
H
32.5 mm
J
10 mm
K
15 mm
L
23.5 mm
L/2
11.75 mm