Eriks
LEGRIS

LEGRIS Verlängerter Bolzenbogen, 3629 06 13, LF 3600 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:23215681
  • Hersteller:3629 06 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,64 €/ Stückexkl. MwSt

11,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Extended Stud Elbow
Hersteller ID
3629 06 13
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Werkstoff Gewindedichtung
FKM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Verlängert
Ja
Oszillation
Ja
Gewicht
31 g
C
R1/4
D
6 mm
F
14 mm
G
12 mm
H
30.5 mm
J
8 mm
L
21.5 mm