26,69 €/ Stückexkl. MwSt
31,23 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 2292 |
Form | Adapter |
Material | Messing, vernickelt |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Material Dichtung | NBR |
g | 29 |
L | 40.5 mm |