Eriks
LEGRIS

LEGRIS Universal Stecknippeladapter DN=12 2398 12 01

  • ERIKS:23216371
  • Hersteller:2398 12 01
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,43 €/ Stückexkl. MwSt

15,71 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
2398
Form
Adapter
Material
Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
20 bar
Material Dichtung
NBR
g
20
L
43 mm
L1
19
L2
18.5 mm