Eriks
LEGRIS

LEGRIS Universal Blaspistole mit kurzer abgewickelter Düse G1/4 Anschlussmöglichkeit unten 0656 66 13

  • ERIKS:11606222
  • Hersteller:0656 66 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

52,57 €/ Stückexkl. MwSt

61,51 €inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0656
Material
Polymer
Material Dralldüsen
Messing, vernickelt
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
1/4 in
Anschlusstyp
Innengewinde BSPP (G)
Auslöser
Lang
Schallpegel
86
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Farbe
Blau
Ersetzt offenes Rohr Ø
2.5 mm
Zulassung nach
OSHA
Gewicht
173 g
H
117 mm
F
20 mm
C
G1/4
L1
81 mm
L
147 mm
H1
34 mm