Eriks
LEGRIS

LEGRIS Tubepack 100m PUR Schlauch 1100U04R17 Polyurethan Kristall 4,0x2,5 Orange

  • ERIKS:11606259
  • Hersteller:1100U04R17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

103,64 €/ Stückexkl. MwSt

121,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1100U
Material Schlauch
Polyether Polyurethan
Innendurchmesser
2.5 mm
Außendurchmesser
4 mm
Temperaturbereich
von -15 bis 70 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Transparent Orange
Min. Biegeradius
12 mm