Eriks
LEGRIS

LEGRIS Stutzenbogen, 3899 08 17, LF 3800 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPP (G), 3/8 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:12261509
  • Hersteller:3899 08 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

87,57 €/ Stückexkl. MwSt

102,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3800
Typ
Stud Elbow
Hersteller ID
3899 08 17
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Werkstoff Gewindedichtung
FKM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Ja
Gewicht
49 g
C
G3/8
D
8 mm
F
21 mm
G
15 mm
H
34.5 mm
L
25 mm