47,32 €/ Stückexkl. MwSt
55,36 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3800 |
Typ | Stud Elbow |
Hersteller ID | 3899 04 19 |
Form | L-förmig |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 5x0.8 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 150 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Wasser |
Material Dichtung | FPM (FKM) |
Werkstoff Gewindedichtung | FKM |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Ja |
Gewicht | 20 g |
C | M5x0.8 |
D | 4 mm |
F | 10 mm |
G | 10 mm |
H | 26 mm |
L | 18 mm |