Eriks
LEGRIS

LEGRIS Stutzenbogen, 3809 10 18, LF 3800 Serie, L-förmig, Aussengewinde (NPT), 3/8 Gew.

  • ERIKS:23217066
  • Hersteller:3809 10 18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

104,18 €/ Stückexkl. MwSt

121,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3800
Typ
Stud Elbow
Hersteller ID
3809 10 18
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeart
Aussengewinde (NPT)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Ja
Gewicht
71 g
C
NPT3/8
D
10 mm
F
19 mm
G
17.5 mm
H
39.5 mm
L
30 mm
L/2
15 mm