70,16 €/ Stückexkl. MwSt
82,09 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3800 |
Typ | Stud Elbow |
Hersteller ID | 3809 08 14 |
Form | L-förmig |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Gewindeart | Aussengewinde (NPT) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 150 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Wasser |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Ja |
Gewicht | 45 g |
C | NPT1/4 |
D | 8 mm |
F | 14 mm |
G | 15 mm |
H | 34 mm |
L | 24 mm |
L/2 | 12 mm |