57,06 €/ Stückexkl. MwSt
66,76 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3800 |
Typ | Stud Elbow |
Hersteller ID | 3809 06 11 |
Form | L-förmig |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Gewindeart | Aussengewinde (NPT) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 150 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Wasser |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Ja |
Gewicht | 31 g |
C | NPT1/8 |
D | 6 mm |
F | 13 mm |
G | 12.5 mm |
H | 29 mm |
L | 22.5 mm |
L/2 | 11.25 mm |