Eriks
LEGRIS

LEGRIS Stutzenbogen, 3809 04 10, LF 3800 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:23213949
  • Hersteller:3809 04 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

56,92 €/ Stückexkl. MwSt

66,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3800
Typ
Stud Elbow
Hersteller ID
3809 04 10
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Werkstoff Gewindedichtung
FKM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Ja
Gewicht
21 g
C
R1/8
D
4 mm
F
10 mm
G
10 mm
H
23.5 mm
L
16.5 mm