36,35 €/ Stückexkl. MwSt
42,53 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Typ | Stud Run Tee |
Hersteller ID | 3693 12 17 |
Form | T-Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 150 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Ja |
Gewicht | 90 g |
C | G3/8 |
D | 12 mm |
E | 7.5 mm |
F | 21 mm |
G | 19.5 mm |
H | 36.5 mm |
H1 | 31 mm |
H2 | 36.5 mm |
J | 15 mm |
K | 23 mm |
L | 40.5 mm |
L/2 | 20.25 mm |