29,86 €/ Stückexkl. MwSt
34,94 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Typ | Stud Run Tee |
Hersteller ID | 3693 10 13 |
Form | T-Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 150 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Ja |
Gewicht | 66 g |
C | G1/4 |
D | 10 mm |
E | 6.5 mm |
F | 18 mm |
G | 17.5 mm |
H | 33 mm |
H1 | 29 mm |
H2 | 33 mm |
J | 12 mm |
K | 19.5 mm |
L | 37.5 mm |
L/2 | 18.75 mm |