Eriks
LEGRIS

LEGRIS Stutzen-T-Stück, 3693 06 10, LF 3600 Serie, T-Form, Aussengewinde BSPP (G), 1/8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216959
  • Hersteller:3693 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,14 €/ Stückexkl. MwSt

16,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Stud Run Tee
Hersteller ID
3693 06 10
Form
T-Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Ja
Gewicht
31 g
C
G1/8
D
6 mm
E
5.5 mm
F
13 mm
G
12 mm
H
25 mm
H1
21.5 mm
H2
25 mm
J
8 mm
K
14 mm
L
28 mm
L/2
14 mm