Eriks
LEGRIS

LEGRIS Stutzen-T-Stück, 3693 04 19, LF 3600 Serie, T-Form, Aussengewinde (M), M 5x0.8 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216957
  • Hersteller:3693 04 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12,31 €/ Stückexkl. MwSt

14,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Stud Run Tee
Hersteller ID
3693 04 19
Form
T-Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Ja
Gewicht
19 g
C
M5x0.8
D
4 mm
E
3.5 mm
F
10 mm
G
10 mm
H
22.5 mm
H1
18 mm
H2
22.5 mm
J
7 mm
K
11 mm
L
23 mm
L/2
11.5 mm