12,08 €/ Stückexkl. MwSt
14,13 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Typ | Stud Run Tee |
Hersteller ID | 3693 04 10 |
Form | T-Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 150 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Oszillation | Ja |
Gewicht | 21 g |
C | G1/8 |
D | 4 mm |
E | 5.5 mm |
F | 13 mm |
G | 10 mm |
H | 20.5 mm |
H1 | 18 mm |
H2 | 20.5 mm |
J | 7 mm |
K | 14 mm |
L | 23 mm |
L/2 | 11.5 mm |