Eriks
LEGRIS

LEGRIS Stutzen-Abzweig-T-Stück, 3698 12 17, LF 3600 Serie, T-Form, Aussengewinde BSPP (G), 3/8 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216974
  • Hersteller:3698 12 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

36,69 €/ Stückexkl. MwSt

42,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Stud Branch Tee
Hersteller ID
3698 12 17
Form
T-Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Ja
Gewicht
88 g
C
G3/8
D
12 mm
E
7.5 mm
F
21 mm
G
19.5 mm
H
46 mm
J
15 mm
K
23 mm
L
31 mm
L/2
15.5 mm