Eriks
LEGRIS

LEGRIS Stutzen-Abzweig-T-Stück, 3698 08 13, LF 3600 Serie, T-Form, Aussengewinde BSPP (G), 1/4 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:23216972
  • Hersteller:3698 08 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19,29 €/ Stückexkl. MwSt

22,57 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3600
Typ
Stud Branch Tee
Hersteller ID
3698 08 13
Form
T-Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fett), Wasser
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Ja
Gewicht
45 g
C
G1/4
D
8 mm
E
6.5 mm
F
16 mm
G
15 mm
H
34 mm
J
10 mm
K
17.5 mm
L
23.5 mm
L/2
11.75 mm