Eriks
LEGRIS

LEGRIS Stoppverschraubung mit Blitzanschluss Messing Vernickelt Ø8mm G3/8 BSPP 7880 08 17

  • ERIKS:23217476
  • Hersteller:7880 08 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

128,39 €/ Stückexkl. MwSt

150,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7880
Armatur Typ
Stoppverschraubung
Material
Messing vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
8
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Material Körper
Messing vernickelt
Material Dichtung
NBR