Eriks
LEGRIS

LEGRIS Stoppverschraubung mit Blitzanschluss Messing Vernickelt Ø6mm R1/8 BSPT 7885 06 10

  • ERIKS:23217484
  • Hersteller:7885 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

99,32 €/ Stückexkl. MwSt

116,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7885
Armatur Typ
Stoppverschraubung
Material
Messing vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Material Körper
Messing vernickelt
Material Dichtung
NBR