143,78 €/ Stückexkl. MwSt
168,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 7880 |
Armatur Typ | Stoppverschraubung |
Material | Messing vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 12 |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/2 |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Material Körper | Messing vernickelt |
Material Dichtung | NBR |