140,60 €/ Stückexkl. MwSt
164,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 7885 |
Armatur Typ | Stoppverschraubung |
Material | Messing vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 10 |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Material Körper | Messing vernickelt |
Material Dichtung | NBR |