Eriks
LEGRIS

LEGRIS Stoppverschraubung Außengewinde/Innengewinde Messing Vernickelt R1/4 BSPT 7886 13 13

  • ERIKS:23217491
  • Hersteller:7886 13 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

99,87 €/ Stückexkl. MwSt

116,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7886
Armatur Typ
Stoppverschraubung
Material
Messing vernickelt
Gewindeart
Innengewinde/ Aussengewinde
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Material Körper
Messing vernickelt
Material Dichtung
NBR