Eriks
LEGRIS

LEGRIS Stoppverschraubung Außengewinde/Innengewinde Messing Vernickelt R1/2 BSPT 7886 21 21

  • ERIKS:23217493
  • Hersteller:7886 21 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

152,00 €/ Stückexkl. MwSt

177,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7886
Armatur Typ
Stoppverschraubung
Material
Messing vernickelt
Gewindeart
Innengewinde/ Aussengewinde
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Material Körper
Messing vernickelt
Material Dichtung
NBR