Eriks
LEGRIS

LEGRIS Stopp-/Drosselrückschlagverschraubung Polymer/Messing vernickelt Ø6mm G1/8 BSPP 7883 06 10

  • ERIKS:23217482
  • Hersteller:7883 06 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

129,61 €/ Stückexkl. MwSt

151,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
7883
Armatur Typ
Stoppverschraubung
Material
Technopolymer / Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Material Körper
Technopolymer / Messing, vernickelt
Material Dichtung
NBR