8,33 €/ Stückexkl. MwSt
9,75 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LF 3000 |
Typ | Plug-in Elbow |
Hersteller ID | 3184 06 08 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 4 x 8 mm |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Medium | Luft (Druckluft), Andere Flüssigkeiten |
Verlängert | Ja |
Oszillation | Nein |
Gewicht | 7 g |
D1 | 4 mm |
D2 | 8 mm |
G | 13.5 mm |
H | 49 mm |
H1 | 23.5 mm |
H2 | 37 mm |
L | 23 mm |
L/2 | 11.5 mm |