Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckverschraubung Serie 6999, L-vorm, 6999 06 19

  • ERIKS:13226336
  • Hersteller:6999 06 19
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,41 €/ Stückexkl. MwSt

6,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
6999
Hersteller ID
6999 06 19
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M5 x 0.8
Betriebstemperatur
von -10 bis 130 °C
Material Dichtung
EPDM
Material Klemmring
Edelstahl
C
M5 x 0.8
D
6 mm
E
3.5 mm
F
10 mm
G
10.5 mm
H
26.5 mm
L
22.5 mm