Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckverschraubung, 6340 04 00WP2, LIQUIfit Serie, Y-Form, 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:12592064
  • Hersteller:6340 04 00WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,41 €/ Stückexkl. MwSt

6,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Typ
Push-in fitting
Hersteller ID
6340 04 00WP2
Form
Y-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
Medium
Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material Dichtung
EPDM
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
4 g
D
4 mm
D1
4 mm
H
17.5 mm
K
8.5 mm
L
30 mm
N
9 mm