Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckverschraubung, 6307 08 00WP2, LIQUIfit Serie, X-Form, 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:12592043
  • Hersteller:6307 08 00WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,38 €/ Stückexkl. MwSt

15,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Typ
Push-in fitting
Hersteller ID
6307 08 00WP2
Form
X-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
Medium
Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material Dichtung
EPDM
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
20 g
D
8 mm
G
13.5 mm
H
45 mm
N
22.5 mm
T
4.2 mm