7,92 €/ Stückexkl. MwSt
9,27 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LIQUIfit |
Typ | Push-in fitting |
Hersteller ID | 6306 10 12WP2 |
Form | Gerade Form |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 10 x 12 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 95 °C |
Medium | Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase |
Material Dichtung | EPDM |
Werkstoff Gewindedichtung | EPDM |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 13 g |
D | 10 mm |
D1 | 12 mm |
G | 19 mm |
G1 | 19 mm |
G2 | 19 mm |
L | 50 mm |