Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckverschraubung, 6306 08 62WP2, LIQUIfit Serie, Gerade Form, 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:12592038
  • Hersteller:6306 08 62WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,22 €/ Stückexkl. MwSt

9,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Typ
Push-in fitting
Hersteller ID
6306 08 62WP2
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Schlauch Außendurchmesser
1/2 in
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
Medium
Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material Dichtung
EPDM
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
18 g
D
5/16
d1
1/2 in
G
22 mm
G1
22 mm
L
55 mm