Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckverschraubung, 6306 06 10WP2, LIQUIfit Serie, Gerade Form, 6 x 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:12592033
  • Hersteller:6306 06 10WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,79 €/ Stückexkl. MwSt

5,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Typ
Push-in fitting
Hersteller ID
6306 06 10WP2
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
6 x 10 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
Medium
Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material Dichtung
EPDM
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
7 g
D
6 mm
D1
10 mm
G
16 mm
G1
16 mm
G2
16 mm
L
42 mm