Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckverschraubung, 6306 04 08WP2, LIQUIfit Serie, Gerade Form, 4 x 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:12592030
  • Hersteller:6306 04 08WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,98 €/ Stückexkl. MwSt

4,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Typ
Push-in fitting
Hersteller ID
6306 04 08WP2
Form
Gerade Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
4 x 8 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
Medium
Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material Dichtung
EPDM
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
5 g
D
4 mm
D1
8 mm
G
13.5 mm
G1
13.5 mm
G2
13.5 mm
L
37 mm