Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckverschraubung, 6304 12 00WP2, LIQUIfit Serie, T-Form, 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:12592027
  • Hersteller:6304 12 00WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,27 €/ Stückexkl. MwSt

10,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Typ
Push-in fitting
Hersteller ID
6304 12 00WP2
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
Medium
Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material Dichtung
EPDM
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
14 g
D
12 mm
D1
12 mm
G
19 mm
H
40 mm
L/2
31 mm