Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckverschraubung, 6304 04 00WP2, LIQUIfit Serie, T-Form, 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:12592023
  • Hersteller:6304 04 00WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,89 €/ Stückexkl. MwSt

5,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Typ
Push-in fitting
Hersteller ID
6304 04 00WP2
Form
T-Form
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
Medium
Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material Dichtung
EPDM
Material Klemmring
Edelstahl
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
4 g
D
4 mm
D1
4 mm
G
8.5 mm
H
20 mm
L/2
15.5 mm