Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckverschraubung, 6302 10 12WP2, LIQUIfit Serie, L-förmig, 10 x 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:12592021
  • Hersteller:6302 10 12WP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,18 €/ Stückexkl. MwSt

9,57 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Typ
Push-in fitting
Hersteller ID
6302 10 12WP2
Form
L-förmig
Material
Polymer
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
10 x 12 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 95 °C
Medium
Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material Dichtung
EPDM
Werkstoff Gewindedichtung
EPDM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
13 g
D
10 mm
D1
10 mm
D2
12 mm
G
19 mm
L
40.5 mm