8,18 €/ Stückexkl. MwSt
9,57 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LIQUIfit |
Typ | Push-in fitting |
Hersteller ID | 6302 08 10WP2 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 8 x 10 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 95 °C |
Medium | Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase |
Material Dichtung | EPDM |
Werkstoff Gewindedichtung | EPDM |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 8 g |
D | 8 mm |
D1 | 8 mm |
D2 | 10 mm |
G | 16 mm |
L | 34.5 mm |