4,87 €/ Stückexkl. MwSt
5,70 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | LIQUIfit |
Typ | Push-in fitting |
Hersteller ID | 6302 04 06WP2 |
Form | L-förmig |
Material | Polymer |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 4 x 6 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 95 °C |
Medium | Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase |
Material Dichtung | EPDM |
Werkstoff Gewindedichtung | EPDM |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 4 g |
D | 4 mm |
D1 | 4 mm |
D2 | 6 mm |
G | 10.5 mm |
L | 24 mm |