Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckverbindungsfittings, 3826 08 00, LF 3800 Serie, Gerade Form, 8 x 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:12261448
  • Hersteller:3826 08 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

20,57 €/ Stückexkl. MwSt

24,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3800
Typ
Push-to-Connect Fittings
Hersteller ID
3826 08 00
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
8 x 10 mm
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Werkstoff Gewindedichtung
FKM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
14 g
D1
8 mm
D2
10 mm
L
33 mm
L1
20 mm
L2
14 mm