Eriks
LEGRIS

LEGRIS Steckverbindungsfittings, 3826 06 00, LF 3800 Serie, Gerade Form, 6 x 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:12261447
  • Hersteller:3826 06 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

17,15 €/ Stückexkl. MwSt

20,07 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
LF 3800
Typ
Push-to-Connect Fittings
Hersteller ID
3826 06 00
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
6 x 8 mm
Betriebstemperatur
von -25 bis 150 °C
Medium
Luft (Druckluft), Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Werkstoff Gewindedichtung
FKM
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Oszillation
Nein
Gewicht
7 g
D1
6 mm
D2
8 mm
L
30.4 mm
L1
19.5 mm
L2
13.5 mm